Beli Heavy Duty Nitrile Gloves di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile)atribut:
- Color: Blue-Black
- ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-165) (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.atribut:
- Length (mm): 380
- Thickness (mil): 22
- Coating Color: Green
- Antistatic: Yes
- Silicone Free: Not Tested
- Chlorinated: Yes
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-175) (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.atribut:
- Antistatic: Not Tested
- Chlorinated: Yes
- Coating Color: Green
- Length (mm): 330
- Silicone Free: Yes
- CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las)Deskripsi:Gloves for heavy duty protection from heat and welding sparks with fully liningatribut:
- Material: Leather with full lining
- ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600Deskripsi:- Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapisatribut:
- Palm Thickness (mm): 0.125
- Finger Thickness (mm): 0.14
- Glove Length (mm): 240
- Material: Nitrile
- Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
- Allergy Prevention: Latex (Type I)
- Antistatic: Yes
- Color: Green
- Cuff Length: Standard
- Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
- External Glove Surface: Smooth
- Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
- Powder Content: Powder-Free
- Product Segmentation: Robust
- Silicone Free: Yes
- Sterile: No
- Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
- Rubberex Sarung Tangan Nitrilatribut:
- Color: Green
- Material: Nitrile
- Type: Flocked
- Length (mm): 330 +/- 10
- Thickness (mm): 0.38 +/- 0.03
- SHOWA Disposable Gloves (NBR) (Sarung Tangan Sekali Pakai)Deskripsi:-They are soft and highly stretching gloves while keeping strength.-They demonstrates excellent anti-slip effect against oil and water-wetted items by embossed finger tips.-You can firmly hold items with finger tips.-Fingertip Embossed.-Dual Purpose for Left and Right.-Food Sanitation Act compliant productatribut:
- Total Length (cm): 24
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Vileda Hand Gloves (Sarung Tangan Karet)Deskripsi:- Natural Rubber Contract Hand Gloves with special outer couting for high durability - With variant of sizes Small, Medium and Largeatribut:
- Material: Natural Rubber
- Color: Yellow
- CIG Gloves Heavy Duty Mechanic (Sarung Tangan Mekanik)atribut:
- Material: Leather synthetic with spandex, PVC, and elastic band
- KRISBOW Sarung Tangan Latex Kuningatribut:
- Color: Yellow
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176Deskripsi:Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety All Flex 4131Aatribut:
- Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
- Series: All Flex 4131A
- SNI License: Yes
- CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan Pvc)Deskripsi:Gloves with Gauntlet style and PVC fully coated
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Palm Fit Multitask 4131atribut:
- Series: Multitask 2131
- Material: Polyester glove, PU grip, Oil resistant
- SNI License: Yes
- SHOWA Glove Chemicals (Sarung Tangan Chemical)Deskripsi:Chemical resistant, ultra comfortable with good mechanical resistance. Characteristics : - Fully coated, extra coating over entire hand. - Scalloped edge. - Rough finish over surface of hand. - Special hydrocarbon treatment. - Anatomical shape. - Seamless knit. - 34cm (660/34) and 36cm (660/36) length variants available, please ask us for more information. Benefits : - A flexible, soft glove that absorbs perspiration, for ultra comfortable extended wear and with good mechanical resistance. - Seals and protects the hand against chemicals while remaining flexible. - Impermeable for working in damp or greasy environments, enabling you to grip objects securely. - Surface provides tactile feel and better grip. - Designed for easy movement and continuous wear.- No irritation by seams in contact with the skin. - Wrist well protected. Industries :- Agriculture. - Chemical. - Forestry & fishing. - Manufacturing. - Municipal services. Oil & gas. - Wet work.atribut:
- Color: Two Tone Dark Blue
- Length (mm): 300-360
- Material: Liner : Cotton Coating : PVC
- Cuff Style: Gauntlet
- KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)Deskripsi:KLEENGUARD* G40 Polyurethane Coated Gloves is a value option that has the feel of a thinner glove for superior tactile sensitivity with the added protection of a coating. Abrasion and tear resistant, it's an affordable choice for light assembly and other applications where dexterity and extra protection are key.atribut:
- Color: Black
Daftar Harga Heavy Duty Nitrile Gloves Terbaru March 2026
| KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile) | Rp80.900 |
| ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-165) (Sarung Tangan Nitrile) | Rp109.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| ANSELL Solvex Nitril Gloves (37-175) (Sarung Tangan Nitrile) | Rp31.900 |
| CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las) | Rp179.900 |
| ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600 | Rp259.900 |
| KONG Original Gloves (Sarung Tangan Mekanik) | Rp349.900 |
| Rubberex Sarung Tangan Nitril | Rp24.900 |
| SHOWA Disposable Gloves (NBR) (Sarung Tangan Sekali Pakai) | Rp239.900 |
| Vileda Hand Gloves (Sarung Tangan Karet) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/KLEENGUARD%20Nitrile%20Foam%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/13P102144039-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Solvex%20Nitril%20Gloves%20(37-165)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/P102265260-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Solvex%20Nitril%20Gloves%20(37-175)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/P102265253-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/CIG%20Gloves%20Welding%20(Sarung%20Tangan%20Las)/P101002683-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Sarung%20Tangan%20TouchNTuff%2092-600/P101002318-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Mekanik/KONG%20Original%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Mekanik)/P102123201-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/Rubberex%20Sarung%20Tangan%20Nitril/P103077851-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SHOWA%20Disposable%20Gloves%20(NBR)%20(Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai)/P102774470-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Vileda%20Hand%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Karet)/gmP102124598-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Mekanik/CIG%20Gloves%20Heavy%20Duty%20Mechanic%20(Sarung%20Tangan%20Mekanik)/P101002657-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Latex%20Kuning/80P101516288-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Sarung%20Tangan%20Nitril%20Solvex%2037-176/P101002317-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20All%20Flex%204131A/P102037843-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/CIG%20Gloves%20PVC%20Gauntlet%20Red%20(Sarung%20Tangan%20Pvc)/P101002674-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20Multitask%204131/55P102038185-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/SHOWA%20Glove%20Chemicals%20(Sarung%20Tangan%20Chemical)/P102097649-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/KLEENGUARD%20Safety%20Polyurethane%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Anti%20Gores)/1aP102144046-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)